- 桧 中華セイロ 身 森田金網篩製作所 88754346

 

- 桧 中華セイロ 身 森田金網篩製作所 88754346
- 桧 中華セイロ 身 森田金網篩製作所 88754346

桧 中華セイロ 身

(2件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼び寸法(cm)30
内容量1個注文コード88754346品番-
参考基準価格(税別)¥16,300販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
呼び寸法(cm)30材質質量(kg)0.59高さ(mm)75内径×深さ(mm)265×55TKG品番9-0411-0204TKG品番(2017)6-0376-0205
注意
※写真はイメージです。ご注文いただきますと単品1点が届きます。※蓋は別売りです
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88754321
2016-12-01
用途: 食材を蒸す

しっかりとした作りです。杉の蒸篭は、すぐにだめになります。
お値段は高いのですけれど、すぐれものです。

対象商品 : 88754364
2015-04-28
用途: バーベキューでいろいろな蒸し物を楽しむ
宮田

清潔で丁寧に作られており、配送も早いので横浜中華街まで出向くことなく、また価格も適正で満足しました。到着後、以上の理由から続いて同じものを追加注文しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする