森田金網篩製作所
桧 中華セイロ 台輪 〈円付鍋用〉
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
呼び寸法(cm)
24
24
27
30
33
36
39
42
45
48
51
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88754452
品番
-
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
呼び寸法(cm)
24
材質
桧
質量(kg)
0.255
タイプ
円付鍋用
直径×高さ(mm)
210×60
TKG品番
9-0411-0306
TKG品番(2017)
6-0376-0306