森田金網篩製作所
桧 中華セイロ 台輪 〈中華鍋用〉
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
呼び寸法(cm)
27
24
27
30
33
36
39
42
45
48
51
54
60
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88754461
品番
-
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
呼び寸法(cm)
27
材質
桧
質量(kg)
0.29
タイプ
中華鍋用
直径×高さ(mm)
235×75
TKG品番
9-0411-0307
TKG品番(2017)
6-0376-0307