曜日別特売
- アルマイト中華セイロ用台輪 鍵和田 88755527

 

- アルマイト中華セイロ用台輪 鍵和田 88755527
- アルマイト中華セイロ用台輪 鍵和田 88755527

アルマイト中華セイロ用台輪

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)39
内容量1個注文コード88755527品番-
参考基準価格(税別)¥12,600販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

今まで円付鍋でのセイロ調理は、取手のビス等にセイロが 当たり悩みの種でしたが、この台輪をセットするだけで 中華セイロもしっかり固定でき、安全に調理できます。

サイズ(cm)39材質アルマイト質量(kg)1サイズ39cm用外径×内径×高さH(mm)420×400×57TKG品番9-0412-0805TKG品番(2017)6-0377-0605
注意
※アルミ打出円付鍋の同サイズのものにセットできます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88755493
2023-02-17
用途: 蒸し料理に使用します。

清潔度があり、安定して使いやすいです。30CM以内のセイロなら大きさ関係なく使用出来ますので、とても便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする