曜日別特売
- アルマイト中華セイロ用台輪 鍵和田 88755563

 

- アルマイト中華セイロ用台輪 鍵和田 88755563
- アルマイト中華セイロ用台輪 鍵和田 88755563

アルマイト中華セイロ用台輪

(1件のレビュー)
取扱い終了
サイズ(cm)51
内容量1個注文コード88755563品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,000

今まで円付鍋でのセイロ調理は、取手のビス等にセイロが 当たり悩みの種でしたが、この台輪をセットするだけで 中華セイロもしっかり固定でき、安全に調理できます。

サイズ(cm)51材質アルマイト質量(kg)1.8サイズ51cm用外径×内径×高さH(mm)551×535×85TKG品番9-0412-0806TKG品番(2017)6-0377-0609
注意
※アルミ打出円付鍋の同サイズのものにセットできます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88755493
2023-02-17
用途: 蒸し料理に使用します。

清潔度があり、安定して使いやすいです。30CM以内のセイロなら大きさ関係なく使用出来ますので、とても便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする