- 18-0マインコック 中華返し 霜鳥製作所(クイーンローズ) 88757794

18-0マインコック 中華返し

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
88757794
品番
-
参考基準価格(税別)¥630販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
¥519
材質
6ナイロン・18-0ステンレス
質量(g)
79
柄長さ(mm)
240
ヘラサイズ(mm)
80×100
TKG品番
9-0427-0701
TKG品番(2017)
6-0384-0801

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88757794
2021-11-11
用途: 調理に使用
その他業種

四半世紀以上使い続けていた中華返しが、接合部付近から割れが出来てしまったため、後継を求めて購入。サイズ・形状ともに自分にとって理想に近い物でした。
ただ、「へら」部分のバリや角が指に引っ掛かるためケガをしそうで、値段に反映してでも研磨までして欲しかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする