曜日別特売
- SA18-8 餃子絞り器 坂井精工 88758056

SA18-8 餃子絞り器

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個注文コード88758056品番-
参考基準価格(税別)¥112,000販売価格(税込)¥104,478
販売価格(税別)
94,980

丸ハンドルだから絞りやすいハンドル

材質18-8ステンレス質量(kg)17.3高さ(mm)665(ハンドル除く)ハンドル径(Φmm)445ドラム缶寸法(外径Φ×高さH)(mm)247×35TKG品番9-0428-0101TKG品番(2017)6-0385-0101

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下調理機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする