曜日別特売
- SA鉄 餃子絞り器 坂井精工 88758065

SA鉄 餃子絞り器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード88758065品番-
参考基準価格(税別)¥72,000販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

丸ハンドルだから絞りやすいハンドル直径:445本体内径:247本体高さ(アーム部含む):310本体高さ(スタンド部含む):675質量:20kg

材質質量(kg)20高さ(mm)675(ハンドル除く)ハンドル径(Φmm)445ドラム缶寸法(外径Φ×高さH)(mm)247×35TKG品番9-0428-0201TKG品番(2017)6-0385-0201
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下調理機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする