- フッ素加工 2連式カキ揚レードル TKG 88759273

フッ素加工 2連式カキ揚レードル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード88759273品番-
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

1ケ当たり:Φ120材質:本体 内面/アルミフッ素樹脂加工 外面/アルマイト加工 ハンドル/18-0ステンレス 取っ手/66ナイロン

材質ナイロン樹脂・アルミニウム・フッ素樹脂・ステンレス種別2連タイプ穴なし間口W×奥行D×高さH(mm)250×120×342TKG品番9-0433-0201TKG品番(2017)6-0389-0201
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする