- SA18-8カキ揚げリング 穴明 TKG 88759325

SA18-8カキ揚げリング 穴明

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード88759325品番-
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

リング高さ:55

材質SUS304種別1連高さ(mm)リング部/55タイプ穴あき外径×高さH(Φmm×mm)93×140TKG品番9-0433-0501TKG品番(2017)6-0389-0501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする