UK(三宝)
18-8 かき揚げリング
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
88759334
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
パンチング穴径:Φ8
直径(Φmm)
100
ハンドル長さ(mm)
150
種別
1連
タイプ
穴あき
パンチ径(Φmm)
8
直径×高さ(mm)
100×100
TKG品番
9-0433-0601
TKG品番(2017)
6-0389-0601