曜日別特売
- 18-8木柄かき揚げリング 2連 UK(三宝) 88759352

18-8木柄かき揚げリング 2連

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
直径(Φmm)80
内容量1個注文コード88759352品番-
参考基準価格(税別)¥10,300販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

パンチング穴径:Φ5

直径(Φmm)80種別2連サイズSタイプ穴あき寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)203×80×290直径×高さ(mm)80×100(リングひとつにつき)TKG品番9-0433-0801TKG品番(2017)6-0389-0801
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする