UK(三宝)
18-8木柄かき揚げリング 2連 穴無
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
88759377
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
直径(Φmm)
85
種別
2連
タイプ
穴なし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
413×85×275
直径×高さ(mm)
85×85(リング)
TKG品番
9-0433-0901
TKG品番(2017)
6-0389-0901