UK(三宝)
18-8木柄かき揚げリング 4連
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
M
S
M
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88759395
品番
-
参考基準価格(税別)
¥22,600
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
パンチング穴径:Φ5
直径(Φmm)
110
種別
4連
サイズ
M
タイプ
穴あき
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
239×239×340
直径×高さ(mm)
110×150(リングひとつにつき)
TKG品番
9-0433-1002
TKG品番(2017)
6-0389-1002