曜日別特売
- 18-0カキ揚 穴ナシ 竹越工業 88759404

18-0カキ揚 穴ナシ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード88759404品番-
参考基準価格(税別)¥890販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699
直径(Φmm)77種別1連材質SUS430タイプ穴なし外径×全長(mm)77×265TKG品番9-0433-1101TKG品番(2017)6-0389-1101
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88759404
2020-07-21
用途: かき揚げを作る時
不動産業

思った以上に上手に作れました。ぶら下げることができるように柄に穴が空いていると良いかと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする