新越ワークス(Three Snow)
ステンレス スリースノー丸カス揚
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
メッシュ
細目(40メッシュ)
細目(40メッシュ)
荒目(16メッシュ)
直径(Φmm)
180
120
150
180
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88760217
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
メッシュ
細目(40メッシュ)
直径(Φmm)
180
呼び寸法(cm)
18
柄長さ(mm)
265
材質
ステンレス鋼
寸法(直径Φ×柄)(mm)
180×265
TKG品番
9-0435-0205
TKG品番(2017)
6-0658-0205