霜鳥製作所(クイーンローズ)
マインコック カス揚
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
小
大
小
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88760472
品番
-
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
外径(Φmm)
100
全長(mm)
340
柄長さ(mm)
262
材質
6ナイロン・ステンレス
サイズ
小
質量(g)
76
外径×全長(mm)
100×340
TKG品番
9-0435-0802
TKG品番(2017)
6-0391-0902