- ニュークリーンヘラ イイヅカ 88763026

- ニュークリーンヘラ イイヅカ 88763026
- ニュークリーンヘラ イイヅカ 88763026

ニュークリーンヘラ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズL
内容量1個注文コード88763026品番-
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
材質シリコンラバー質量(kg)0.12サイズLヘラ幅W×全長(柄)mm120×215耐熱温度(℃)-20~230TKG品番9-0449-1004TKG品番(2017)6-0401-1104
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88763017
2024-05-29
用途: 食品製造

強さもありしっかりしていて、しなやかさもあり使いやすいです。
決して安価ではないですが、長持ちします。

対象商品 : 88763001
2022-12-02
用途: ショートニング等の原料を計量するときに
製造業

シリコン一体式で、中に鉄芯が入っているようなので、とても丈夫です。
シリコン部分も耐久性があり、定期的に交換すれば破損による異物混入の可能性も低いです。
ただ青が取り扱い中止とのことで、青を選べなかったのが残念です。

対象商品 : 88763017
2022-07-25
用途: 高温の水飴を鍋から取り出すのに
製造業

ヘラの先端が適度なカーブになっていて鍋底にフィットしやすく、粘度のあるものでもヘラから落としやすいです。

対象商品 : 88763017
2017-11-13
用途: 生地を、こさげる時
梅月堂製造業

非常に、良い材質です。異物混入時、発見しやすい色だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする