曜日別特売
- ハンドクリーナ 霜鳥製作所(クイーンローズ) 88763421

ハンドクリーナ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズ
内容量1個注文コード88763421品番-
参考基準価格(税別)¥360販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329
材質ポリプロピレン・合成ゴム全長(mm)265質量(kg)0.023サイズヘラサイズ(mm)25×65耐熱温度(℃)100TKG品番9-0448-1402TKG品番(2017)6-0400-1302
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする