曜日別特売
011533SWP シリコン 一体式ハンドクリーナー TKG 88764593

シリコン 一体式ハンドクリーナー

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
レッド
内容量1個注文コード88764593品番011533SWP
参考基準価格(税別)¥1,180販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
耐熱温度(℃)280材質シリコン全長(mm)260レッドサイズヘラサイズ(mm)48×80TKG品番9-0447-0905TKG品番(2017)6-0399-1105
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88764557
2025-05-21
用途: パン作り
医療・福祉・介護関連業

少し柔らかくて不安だったけど折れずに長く使えた。
1年くらいで折れましたがよく持ったと思う。大きさもちょうど良かったです。引っ掛けられるともっといい。

2024-12-25
用途: 菓子づくり
埼玉県立新座柳瀬高等学校教育・研究機関

使いやすいので、リピートして購入しました。
相変わらず、使いやすいです。

対象商品 : 88764584
2021-12-10
用途: 仕込み作業の一部
製造業

いつも使用している商品が製造中止(最近多い)の為、代替を探していた所、見つけられた。
使い勝手は良いと思う。耐久性はまだわからない。

対象商品 : 88764557
2021-07-17
用途: 自動車整備

100均で買ったものとあまり変わらなかった。もう少し固めの方が良いのですが、こんなものでしょう。

対象商品 : 88764557
2020-03-20
用途: レストランで使用しております。
le benaton飲食業

今まで使っていたものはお値段が3倍ほどしていましたのだちょっと心配でした。
シリコンのみではなく中にしっかりと芯が入った物です。
耐久性はまだわかりませんが、使用感は今までと変わらないです。
ゴムベラ使い続けると先がかけたりしますが
色がついているので混入の心配が少なくていいですね。
耐久性があればリピート確実です。

対象商品 : 88764593
2020-05-24
用途: 調理にお菓子作りに

ほど良い大きさで持ちやすく、シッカリした作りだと思いました。一体型なので、洗う際も良いです。

対象商品 : 88764557
2019-11-07
用途: 惣菜のタレ、ソースを鍋から移すときに使用する
飲食業

しっかりしていて、手にも馴染む感じで使いやすいです。

対象商品 : 88764566
2020-06-04
用途: ケーキ作り
運輸・通信業

私としては、もう少し、しなりがあるほうがいいです。丈夫な感じはします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする