SA18-8丸型スープ取りざる

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ27cm用 注文コード88765485 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,000
この商品はサイズなど9種類から選べます 他の種類を見る
材質18-8ステンレス サイズ27cm用 深さ(mm)270 メッシュ8 TKG品番9-0443-0201 TKG品番(2017)6-0406-0201

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:35

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88765485
2019-07-01
用途:
和菓子の製造作業
製造業

値段も手ごろで物はしっかりしていて、よいものとは思いますが、寸法表示で寸胴27p用としか書かれていませんでした。実寸の記載がなく思っていたよりも小さすぎてまだ使っていない。せめて、高さと直径ぐらいの記載はするべきでは?手持ちの寸胴が28pです。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
88765494
2017-03-06
用途:
スープを取る時や1升瓶ごとお燗をする時
サービス業

会のイベントなどで使用する際にスープを取るのにも使うが、餅つき大会などで1升瓶ごと鍋に入れてお燗をすると割れることがあるが、このザルを使用すると1升瓶が直接鍋に触れないので割れにくくなる。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする