新越ワークス(Three Snow)
新越ワークス(Three Snow)の キッチン・調理用品
新越ワークス(Three Snow)の ボール・ざる・漬物・米びつ
新越ワークス(Three Snow)の 片手ザル・すくいザル・揚げザル
18-8 手付 スクイザル
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
柄長さ(mm)
145
注文コード
88767332
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,600
この商品は
柄長さ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
メッシュ
14
材質
SUS304
サイズ
大
柄長さ(mm)
145
全長(mm)
340
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×190×48
TKG品番
9-0452-0902
TKG品番(2017)
6-0410-0702
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
88767332
-
04910018
-
18-8 手付 スクイザル
新越ワークス(Three Snow)
1個
¥
1,598
税込
¥
1,758
注文コードが変更になりました