金伊工業
金伊工業の キッチン・調理用品
金伊工業の ボール・ざる・漬物・米びつ
金伊工業の 片手ザル・すくいザル・揚げザル
18-8シェイプライン 共柄スクイザル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88767366
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,630
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
材質
ステンレス
全長(mm)
370
サイズ
特大
質量(g)
159
間口W×奥行D×高さH(mm)
370×221×190
メッシュ
14メッシュ
TKG品番
9-0452-1001
TKG品番(2017)
6-0410-0801