TKG
Murano(ムラノ)18-8横口スキンマー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
容量(mL)
20
20
30
50
70
90
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88767926
品番
9981320
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス
形状
横口
容量(mL)
20
間口W×奥行D(mm)
70×48
柄長さ(mm)
225
TKG品番
9-0459-0301
TKG品番(2017)
6-0415-0301