TKG
Murano(ムラノ)18-8横口スキンマー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
容量(mL)
90
20
30
50
70
90
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88767962
品番
9981324
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス
形状
横口
容量(mL)
90
間口W×奥行D(mm)
114×76
柄長さ(mm)
255
TKG品番
9-0459-0305
TKG品番(2017)
6-0415-0305