TKG
Murano(ムラノ)18-8縦口スキンマー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
容量(mL)
70
50
70
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88768032
品番
9981326
参考基準価格(税別)
¥1,140
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス
形状
縦口
容量(mL)
70
間口W×奥行D(mm)
66×103
柄長さ(mm)
255
TKG品番
9-0459-0602
TKG品番(2017)
6-0415-0602