曜日別特売
- TKG 18-8ワンピース横口レードル TKG 88769021

 

- TKG 18-8ワンピース横口レードル TKG 88769021
- TKG 18-8ワンピース横口レードル TKG 88769021

TKG 18-8ワンピース横口レードル

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)180
内容量1個注文コード88769021品番-
参考基準価格(税別)¥2,680販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

一体成型で継ぎ目がありません。 衛生的で使い易いレードルです。

容量(mL)180間口W×奥行D(mm)120×85柄長さ(mm)298材質18-8ステンレス形状横口TKG品番9-0461-0206TKG品番(2017)6-0416-0206
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88768985
2020-06-08
用途: 料理
その他業種

既存の同じ様なデザインのオタマのカシメが緩んだので買い替え。
サイズ小さいのが不満。

対象商品 : 88768985
2017-08-29
用途: ジャムの充填
卸売・小売業

小さい瓶でもフチを汚さず充填しやすいです。また、一体型きれいに洗えるので、安心して使っています。

2016-09-10
用途: 熱いシロップを保存瓶に注入する時
飲食業

一体による清潔感は評価できる。ただ、もう少し軽くすることが出来るのではないか。

対象商品 : 88768985
2016-05-19
用途: タレやソースをすくう。
飲食業

18-8ステンレス製で錆びや塩分に強い。一体成型で清潔。引っ掛けがあり便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする