UK(三宝)
18-8S型横口レードル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
88769091
品番
9092020
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
一体成型で継ぎ目がありません。 衛生的で軽くて使い易いレードルです。
材質
18-8ステンレス
形状
横口
容量(mL)
100
間口W×奥行D(mm)
105×70
柄長さ(mm)
290
TKG品番
9-0461-0501
TKG品番(2017)
6-0416-1801