アルティス
ミニキッチン ナイロンお玉
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
TKG品番
9-0470-2301
9-0470-2301
9-0470-2302
9-0470-2303
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88772476
品番
-
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
材質
【本体】66ナイロン【ハンドル】ポリプロピレン
全長(mm)
220
色
赤
容量(mL)
40
間口W×奥行D(mm)
75×65
耐熱温度(℃)
210
TKG品番
9-0470-2301
TKG品番(2017)
6-0423-2201