- ミニキッチン ナイロン計量レードル アルティス 88772616

- ミニキッチン ナイロン計量レードル アルティス 88772616
- ミニキッチン ナイロン計量レードル アルティス 88772616

ミニキッチン ナイロン計量レードル

(2件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
TKG品番9-0470-2703
内容量1個注文コード88772616品番-
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169
材質【本体】66ナイロン【ハンドル】ポリプロピレン全長(mm)220容量(mL)40間口W×奥行D(mm)82×65耐熱温度(℃)210仕様大さじ、小さじ目盛付TKG品番9-0470-2703TKG品番(2017)6-0423-2603
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88772591
2021-03-18
用途: 小型のコッヘルでも問題無し

自分の使っているコールマンの小型クッカーでも全く問題なく使えるサイズです

対象商品 : 88772616
2016-12-08
用途: 料理用として
製造業

料理する場合計量レードルはよくあるのですが、ナイロンは色がつきやすく、黄色ですと、半年たたずに汚くなります。
本品は黒ですので汚れも目立ちません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする