曜日別特売
- 18-0抗菌 耐熱カラートング 田辺金具 88774777

18-0抗菌 耐熱カラートング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
イエロー
内容量1個注文コード88774777品番-
参考基準価格(税別)¥1,550販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

耐熱温度:270℃材質:樹脂部/66ナイロン(抗菌・ガラス繊維入) 金属部/ステンレス。フライパンや器類を傷つけないナイロン樹脂製。 フラットなハンドルは洗いやすく衛生的。抗菌加工。洗浄機対応

材質金属部:ステンレススチール 先端部:66ナイロン、ガラス繊維(抗菌剤入)全長(mm)300イエローサイズ耐熱温度(℃)270TKG品番9-0488-0403TKG品番(2017)6-0434-1003
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする