曜日別特売
74708605 シリコン万能トング CUISIPRO(クイジプロ) 88774831

シリコン万能トング

(2件のレビュー)
全長(mm)240
レッド
内容量1個注文コード88774831品番74708605
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,780販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
全長(mm)240レッド耐熱温度(℃)300呼び寸法(inch)9.5材質18-8ステンレススチール、シリコンTKG品番9-0481-0302TKG品番(2017)6-0429-0302
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-06
用途: パスタ等の調理

旧型を長年愛用していましたがシリコン部に亀裂が入って不衛生なので買い換えました。
機能としては変わりありませんが、シリコンが硬度の高いものになり、使用時の開き角度が狭くなり少し使いづらくなったと感じます。
また、開きをロックするリングのフチのバリが取られていないので手を切ってしまいそうです。

対象商品 : 88774883
2015-11-07
用途: 煮沸している鍋から瓶を取り出す
谷川農園 めいちゃんとみちくさ

先の素材がシリコンなので、しっかりつかめます。
似たような見た目でナイロン製のものは固いのでNG。
値段を出すだけの価値はありますね。
収納時にピタッと閉じてロックできるところも気にいっています。
願わくば、先のシリコン部分が割れたりしないように、長く使えるといいなぁと。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする