曜日別特売
- TKGゴールドセーフティ リーフトング TKG 88775242

TKGゴールドセーフティ リーフトング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
全長(mm)200
内容量1個注文コード88775242品番-
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

セーフティトングシリーズしなやかに軽くて子供、女性でも楽々!!安全重視の一体成型Made in TSUBAME認定商品Made in TUBAME燕は金属製品の産地として昔から全国的に知られており、技術の高さが消費者に浸透してきております。燕商工会議所で燕製品の原産地を認証し、共通のロゴマークの使用する「メイド・イン・ツバメ」事業を行っております。認証基準をクリアーしたセーフティトングは、高品質で安全にお使いいただける製品です。セーフティトングシリーズ特長。板厚を特殊加工で薄くする事により、しなやかに軽くにぎれ ます。ワンピース構造で洗いやすく衛生的。握力の弱いお子様でも軽くにぎれるので、学校給食での取り 分け作業におすすめです。材質:18-0ステンレス金メッキ加工

材質18-0ステンレス全長(mm)200TKG品番9-0485-0402TKG品番(2017)6-0433-0402
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする