曜日別特売
632 ポリカトング 千羽鶴印(エンテック) 88775757

ポリカトング

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
アイボリー
内容量1個注文コード88775757品番632
参考基準価格(税別)¥760販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569

材質:ポリカーボネイト(耐熱120℃)

全長(mm)245アイボリー耐熱温度(℃)120TKG品番9-0489-0202TKG品番(2017)6-0436-0302
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88775741
2019-01-29
用途: サラダバイキングに使用

丈夫で、漂白剤漬け込んでもいたみません。使いやすいと思います。但し、1年ほどから上部のステンレスとポリカの間に錆と黒カビが出てきます。構造上仕方ないですが、改善できると衛生上助かります。

対象商品 : 88775757
2016-11-09
用途: 惣菜の小売
卸売・小売業

お店に行くと別注になり届くまでに日数もかかりますし、また取りに行かなくてはならないのでネットで注文していますが、安いものは劣化も激しいような気がします。モノタロウさんのものは今回初めて注文させていただきましたが梱包も丁寧にされていてスムーズに届けていただきました。そんなに頻繁ではないものの、次もお願いすると思うので宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする