曜日別特売
- 18-0卓上トング きゃっちだにゃん たま 田辺金具 88776493

18-0卓上トング きゃっちだにゃん たま

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード88776493品番-
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959

カラフルで可愛いにゃんこトングです。かわいい肉球も再現。
女性や子供でも使いやすい持ち柄。
ホットプレートや鍋が傷つきにくい。抗菌仕様で衛生的。
特許登録済・実用新案登録済。

耐熱温度(℃)220材質金属部:ステンレススチール 他:66ナイロン、ガラス繊維(抗菌剤入)全長(mm)180TKG品番9-0498-0303TKG品番(2017)6-0441-1303
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88776475
2019-06-11
用途: こども食堂でバイキングのおかずをとるのに使用
ねりまこども食堂飲食業

トングは、留め具でとめないと大きく開きっぱなしのものが多く、困っていました。このトングは留め具がなくて、開き具合も丁度良いので使いやすいです。また猫の手の形も可愛いので、子ども達に人気です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする