162504 ABS おやつトング 田辺金具 88777482

ABS おやつトング

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
アクアブルー
内容量1個注文コード88777482品番162504
参考基準価格(税別)¥350販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

全長 :205材質 :ABS樹脂耐熱温度:80℃。指を汚さずにスナック菓子が食べられます。使用しないときは、先を閉じてロックする事が可能です。フックが付いているので、食べかけの菓子袋を閉じて一緒に保管することができます。

材質ABS樹脂全長(mm)205アクアブルーTKG品番9-0498-0804TKG品番(2017)6-0441-2104
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88777482
2015-08-07
用途: おやつタイム
製造業

スナック菓子を食べるとき、手が汚れるのが嫌で箸を使っていたのですが、掴みにくかったりするのと、長さも足らず、困っていました。モノタロウさんのHPには何でも揃っていて、私の理想のトングがありました!
しっかり掴めて、使い終わったあと閉じることができる仕様が素晴らしいです。しかも、食べかけのスナックの袋の口の止め金としても使えるという、まさに一石3鳥の道具。プラスチックなので綺麗に洗えて清潔に保てるのもいいですね!

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする