曜日別特売
- マインコック 穴明ターナー 霜鳥製作所(クイーンローズ) 88778076

マインコック 穴明ターナー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード88778076品番-
参考基準価格(税別)¥630販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479
材質6ナイロン・ステンレス全長(mm)330質量(kg)0.076ヘラサイズ(mm)75×95TKG品番9-0469-1601TKG品番(2017)6-0443-2301
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする