ポリカーボネイト メジャリングカップ

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88781043 品番 9982421
参考基準価格(税別)¥990 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

耐熱温度:-30℃〜130℃

容量(mL)500 最小目盛(mL)50 間口W×奥行D×高さH(mm)110×180×115 TKG品番9-0509-0202 TKG品番(2017)6-0456-0202 電子レンジ×

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-21
用途:
プラスチック製品の計量

サイズも丁度良くすくいやすい。
ビニール袋へ移す際も三角の形状なので入れやすく使いやすい。
持ち手がやや持ちにくい為、スキレットの持ち手カバーをして使用しているので★一つ減らしました。

対象商品:
88781034
2017-03-31
用途:
計量
製造業

容量や形状などはいいのですが少量出すときに垂れるのが残念。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする