ポリカーボネイト メジャリングカップ

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88781052 品番 9982422
参考基準価格(税別)¥1,540 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

耐熱温度:-30℃〜130℃

容量(mL)1000 最小目盛(mL)50 間口W×奥行D×高さH(mm)135×210×140 TKG品番9-0509-0203 TKG品番(2017)6-0456-0203 電子レンジ×

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-21
用途:
プラスチック製品の計量

サイズも丁度良くすくいやすい。
ビニール袋へ移す際も三角の形状なので入れやすく使いやすい。
持ち手がやや持ちにくい為、スキレットの持ち手カバーをして使用しているので★一つ減らしました。

対象商品:
88781034
2017-03-31
用途:
計量
製造業

容量や形状などはいいのですが少量出すときに垂れるのが残念。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする