千羽鶴印(エンテック)
千羽鶴印(エンテック)の キッチン・調理用品
千羽鶴印(エンテック)の 計量ツール・はかり・温度計
千羽鶴印(エンテック)の 計量カップ・水ます
アクリル水マス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88781061
品番
-
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
耐熱温度:70℃
容量(mL)
200
最小目盛(mL)
25
耐熱温度(℃)
70
直径×高さ(mm)
78×62
TKG品番
9-0509-0501
TKG品番(2017)
6-0456-0501
注意
※3000ccのみポリカーボネイト製