千羽鶴印(エンテック)
千羽鶴印(エンテック)の キッチン・調理用品
千羽鶴印(エンテック)の 計量ツール・はかり・温度計
千羽鶴印(エンテック)の 計量カップ・水ます
アクリル水マス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88781095
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,790
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
耐熱温度:70℃
容量(mL)
2000
最小目盛(mL)
100
耐熱温度(℃)
70
直径×高さ(mm)
125×192
TKG品番
9-0509-0505
TKG品番(2017)
6-0456-0505
注意
※3000ccのみポリカーボネイト製