計量カップ

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88781262 品番PP515
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

材質:メタクリル樹脂。液体(水・油など)500cc・小麦粉約250g・片栗粉約300g ・砂糖約300gが計れる便利な計量カップ。 目盛り白文字・黒文字の2色で印刷してあり、大変見易い設計。

容量(mL)500 最小目盛(mL)50 材質メタクリル樹脂 耐熱温度(℃)80 直径×高さ(mm)104×117 TKG品番9-0509-1201 TKG品番(2017)6-0456-1301

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88781262
2016-03-31
用途:
調味料
菱東漁業 様

調理には500ミリリットルが一番使いやすい。とのことです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする