212 メジャーカップ タイガークラウン 88781271

メジャーカップ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88781271 品番212
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥750
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

材質:メタリック樹脂

容量(mL)300 最小目盛(mL)25 材質メタクリル樹脂 耐熱温度(℃)-30〜80 直径×高さ(mm)92×95 TKG品番9-0509-1301 TKG品番(2017)6-0456-1401

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88781287
2019-07-20
用途:
食品(液体)をペットボトルに移し替える。

肉厚で丈夫そうです。液切れも良く、使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする