PPスタッキングメジャーカップ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88781375 品番 48202
参考基準価格(税別)¥5,890 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

同サイズでスタッキングできるので収納時に場所を取りません。

耐熱温度(℃)120 材質ポリプロピレン 容量(mL)3000 最小目盛(mL)50 直径×高さ(mm)169×245 TKG品番9-0509-1104 TKG品番(2017)6-0456-1204

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:87

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88781366
2019-09-15
用途:
農薬等の計量
農・林・水産業

500ml〜3Lまで購入したが、全て重ねてコンパクトに成るのが良い。
背が高めで細長い感じ、もう少し太く安定感のある形が、望ましい。

2人が参考にしています
対象商品:
88781357
2019-08-21
用途:
液剤の計量
製造業

目盛りは実際の量と50mLくらいはずれてます。ですので、大雑把な量さえわかればよいつもりで使っております。取っ手はつかみやすく、重ねて収納できる点はよいと思います。

対象商品:
88781341
2019-06-08
用途:
機器メンテナンス

すぐに破損
耐熱温度の表示ミスではないでしょうか。・・

1人が参考にしています
対象商品:
88781357
2016-08-24
用途:
写真フィルムの現像作業

1000mlのを4個購入した。目盛りは1000mlではあるが、余裕があり1300mlくらい入る。重ねられるので保管に場所を取らず具合がいい。

対象商品:
88781341
2016-03-02
用途:
調理用
製造業

うら漏れもぜんぜんなく、落としても割れないし、購入してよかったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする