


容量10mL 注文コード 88781576 を購入
.
液体を10mlずつ小瓶に小分けする目的で買ったのですが、
相手の小瓶の口の内径が5mmであるのに対して
このスポイトの先の太さが5.2mmもあった・・・使えません。
.
念のため他社製のスポイトも同時に買っておいたのですが、
( ナリカ ケミカルスポイト 容量10mL S75-2011-05 )
そちらは先の太さが3mmほどでしたので無事注入することができました。
.
この製品は先端部の太さの他にも、
軸が全体的に反っていて真っ直ぐではないので見た目の精度感がなく
みすぼらしい感じがします。
蛇腹部分を目一杯押し潰してから離すと、
10mlの目盛を少し超えたあたりまで吸い上げるので
10mlずつの定量を繰り返し計量するのに使いやすいのはいいですが、
古くなって蛇腹がヘタったら10mlまで吸い上げられなくなるかも?
まあそうなったら寿命でしょうね。
フロントフォークに新しいオイルを注入した後、このスポイトを使って、オイルのレベルと指定値(189mm)に調整するのに使っています。
適正レベルの位置に洗濯バサミで挟むことで、適正液面になる様に、余分なフォークオイルを吸い取ります。
片手で簡単に使えるし、コンパクトなので収納性も良く、大満足。
本品と、中央に膨らみのある他品を購入した。液吸い込み時、本品は、空気混入も少なく、表示も解かりやすく、使い勝手が良い。購入をお勧めします。
自宅前の家庭菜園で野菜等栽培しています。農薬等の少量の液体を計量するのに不自由していました。このスポイトなら濃度の正確な消毒液が作れるので安心です。
吸い取りはスムーズで、空気も入りにくい方ですが、長さがもう少しあれば、大きいボトルでも底まで届いて使いやすいと思います。
それと、お値段から言ってしょうがないのでしょうが、目盛りが見ずらいです。マジックで、線をなぞって使っていますが、イマイチです。
吸い込んで持ち上げると中に入っている液体が垂れてしまいます。
吸い込み口が意外に具問感じなので支持力が弱いのかな?
安価な商品なのであまり変わらないかもしれませんが、次回はBOLLのスポイトを購入してみようと思います。