フルプラ スポイト

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88781576 品番 4210
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279
全長(mm)290 容量(mL)10 最小目盛(mL)1 材質ポリエチレン TKG品番9-0511-1203 TKG品番(2017)6-0457-1403

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88781576
2023-06-28
用途:
液体小分け

容量10mL 注文コード 88781576 を購入
. 
液体を10mlずつ小瓶に小分けする目的で買ったのですが、
相手の小瓶の口の内径が5mmであるのに対して
このスポイトの先の太さが5.2mmもあった・・・使えません。
. 
念のため他社製のスポイトも同時に買っておいたのですが、
( ナリカ ケミカルスポイト 容量10mL S75-2011-05 )
そちらは先の太さが3mmほどでしたので無事注入することができました。
. 
この製品は先端部の太さの他にも、
軸が全体的に反っていて真っ直ぐではないので見た目の精度感がなく
みすぼらしい感じがします。

蛇腹部分を目一杯押し潰してから離すと、
10mlの目盛を少し超えたあたりまで吸い上げるので
10mlずつの定量を繰り返し計量するのに使いやすいのはいいですが、
古くなって蛇腹がヘタったら10mlまで吸い上げられなくなるかも?
まあそうなったら寿命でしょうね。

対象商品:
88781576
2021-02-22
用途:
フロントフォークオイル交換時

フロントフォークに新しいオイルを注入した後、このスポイトを使って、オイルのレベルと指定値(189mm)に調整するのに使っています。
適正レベルの位置に洗濯バサミで挟むことで、適正液面になる様に、余分なフォークオイルを吸い取ります。
片手で簡単に使えるし、コンパクトなので収納性も良く、大満足。

対象商品:
88781576
2019-09-29
用途:
農薬調合用
農・林・水産業

本品と、中央に膨らみのある他品を購入した。液吸い込み時、本品は、空気混入も少なく、表示も解かりやすく、使い勝手が良い。購入をお勧めします。

1人が参考にしています
対象商品:
88781576
2018-07-08
用途:
農薬等の少量の液体の計量
その他業種

自宅前の家庭菜園で野菜等栽培しています。農薬等の少量の液体を計量するのに不自由していました。このスポイトなら濃度の正確な消毒液が作れるので安心です。

対象商品:
88781551
2022-02-02
用途:
液体肥料の希釈時
サービス業

吸い取りはスムーズで、空気も入りにくい方ですが、長さがもう少しあれば、大きいボトルでも底まで届いて使いやすいと思います。
それと、お値段から言ってしょうがないのでしょうが、目盛りが見ずらいです。マジックで、線をなぞって使っていますが、イマイチです。

対象商品:
88781567
2017-09-15
用途:
サスペンションフォークのオイル量調整

ごく普通に問題なく使えます。値段を考えると満足です。

対象商品:
88781576
2016-07-02
用途:
薬剤計量

吸い込んで持ち上げると中に入っている液体が垂れてしまいます。
吸い込み口が意外に具問感じなので支持力が弱いのかな?

安価な商品なのであまり変わらないかもしれませんが、次回はBOLLのスポイトを購入してみようと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする