W18-0計量カップ

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)100 呼び1/2カップ 注文コード88781655 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥660
この商品は容量・呼びなど6種類から選べます 他の種類を見る
材質18-0ステンレス 1目盛(mL)なし 容量(mL)100 質量(g)50 寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×35 呼び1/2カップ 柄長さ(mm)70 TKG品番9-0511-0104 TKG品番(2017)6-0457-0304

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88781655 - 29117455 100cc 18-0計量カップ カンダ[厨房用品] 18-0計量カップ カンダ[厨房用品] 1個 529 税込582 注文コードが変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:85

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88781621
2020-12-10
用途:
餌やり

犬などへの餌やりに使用しています.量が簡単にわかり,成長に応じた餌やりに重宝しています.

1人が参考にしています
対象商品:
88781637
2020-12-10
用途:
お湯を量るため
製造業

お湯を量るため、熱伝導で取って部分が多少熱くなること。容器に入れるのをすくって量る際は50tで無くなってしまうため、使用する際に曲げて使用でき問題ない

対象商品:
88781655
2020-07-21
用途:
嵩密度確認
製造業

水を入れて体積を確認すると、ほぼ100g(t)丁度でした。

対象商品:
88781655
2018-10-10
用途:
炊飯の時
サービス業

フックに引っ掛けられる構造がとても良いまた重量もとてもいい

2人が参考にしています
対象商品:
88781621
2016-10-13
用途:
石けんやアロマクラフトの作成時に
石けん教室takekiki 様 (サービス業)

注ぎ口があると、もっと便利だと思います。

対象商品:
88781637
2016-02-14
用途:
釣り餌つくりでの配合
その他業種

取っ手が持ちやすく、作業性が良い

対象商品:
88781646
2015-08-06
用途:
湯煎用

手作り化粧品やアロマクラフト用に少量のワックス類を湯煎するのに同じシリーズのサイズ違いも含めて購入しました。
大きさや取っ手の長さには満足していますが、「口付」は??
どこにも注ぎ口はなく、小さい容器に注ぎ込む際に尻伝いして的が外れることがあります。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛け致しまして、誠に申し訳ございません。
「口付」は弊社の誤記でしたので表記を削除させて頂きました。
ご用途に沿わない場合は返品をお受けさせて頂きますので、
弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。何卒よろしくお願い致します。

対象商品:
88781646
2015-02-26
用途:
薬品資材の軽量に使っています。
株式会社明光 様

薬品資材の軽量に使っています。
今回は50.67.100mlの3種を買いました。
 裏には1/4CUP 1/3CUP 1/2CUPと刻印されています。
 67CCの意味がわかりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする