18-8椀型計量カップ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88781716 品番-
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739
最小目盛(mL)50 材質18-8ステンレス 容量(mL)200 質量(g)53 直径×高さ(mm)85×55 TKG品番9-0511-0501 TKG品番(2017)6-0457-0701

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-06-05
用途:
料理全般
飲食業

注ぎ口加工が、左右にあり、持ち替えることなく、右手、左手の、どちらでも使えるようになってます。液だれも全くありません!また、ステンレスなので、錆びることもなく、また、プラスチックの物とは違い、欠けることもないので、安心安全に長く使用できる優れものです!

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする