平たいものより使いやすく気にいっています。サイズ違いで3種類ほどのセットがあれば欲しい
1Lに対して10gの塩を簡単に計量するために購入。10ccのバラ売りはなかなか見つかりませんでしたので助かりました。難点といえばカップと取手の接続が一体型でなくリベット2つで留められているのが気になります。それも頑丈に付いているというよりは少し隙間があります。耐久性に難ありかもしれません。重い物をすくう、かき混ぜるような負荷には耐えられないでしょう。もちろん計量用途であれば中身が鉄でもまったく問題はありません。また購入時この部分の隙間に黒い物体が入っていたのが気になりました。