M200MET ニュースクープ PCメタル 河西 88782242

M200MET ニュースクープ PCメタル 河西 88782242
M200MET ニュースクープ PCメタル 河西 88782242

ニュースクープ PCメタル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード88782242品番M200MET
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,400

Sは小さじ1/8~30mlまで、Lは30~140mlまで、 はかりたい量に目盛りを合わせるだけで、 液体でも粉末状のものでも計れます。大さじ目盛りもついているので、これひとつで ぴったりの量が測れます。

材質PC PP TPE ステンレス質量(kg)0.055サイズS間口W×奥行D×高さH(mm)38×46×162計量範囲小さじ1/8~30mLTKG品番9-0000-0000TKG品番(2017)6-0457-1502商品タイプバラ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする